Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Waschtisch-EHM PURE&EASY DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1725617
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     373890565WR4
EAN/GTIN:
     4017080097727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Einlochmontage · geschlossener Hebel · EcoPlus Mittelstellung Kaltwasser · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · PCA Luftsprudler M 24 x 1 · Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar · ohne Ablaufgarnitur · flexible Anschlüsse G 3/8″ · Schnell-Montagesystem · Auslaufhöhe Unterkante 70 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Aufbauhöhe gesamt: 145mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 70mm · Ausführung Ablauf: fest oben · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Auslauftyp: gegossen · Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein · Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein · Automatischer Spülzyklus: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Gangreserve-Akku: Nein · Kaltstart-Funktion: Ja · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Mit Abfallstopfen: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Kette: Nein · Mit Kettenöse: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Trafo: Nein · Montage: Platte/Armaturenloch · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Unter Wasserdruck abnehmbar: Nein · Verbrühschutz: Nein · Volumenstromklasse: Z · Vorsprung Ablauf: 120mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 3,8l/min
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Ausführung:
mechanisch
Marke:
KLUDI
Serie:
PURE&EASY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armaturen kludi, selbstschluss-waschtischbatterie, 011071707602500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 97,18*
€ 121,66*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 94,62*
€ 121,98*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,60*
€ 122,21*
€ 5,95*
ab € 106,68*
€ 131,32*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,84*
€ 245,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,93*
€ 292,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,23*
€ 290,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,08*
€ 283,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,79*
€ 272,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,84*
€ 243,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.