Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke BW 290 Gr.50 kornblumenblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-174934
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0106050
EAN/GTIN:
     4030913106502
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
100% Baumwolle, ca. 290 g/m² · einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · 2 Seitentaschen · 2 Brusttaschen mit Patte · 1 Innentasche · verdeckte Knopfleiste · Ärmelbündchen · UV Standard 801, Öko-Tex Standard 100 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m²
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 15,36*
€ 19,85*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,24*
€ 20,42*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,24*
€ 20,42*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 16,74*
€ 20,99*
Lager 4757
7
1
€ 4,95*
ab € 17,61*
€ 23,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0106102
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
0106106
ab € 15,43*
Ähnlich
Planam
0106110
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
0106024
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
0106025
ab € 15,41*
Ähnlich
Planam
0106026
ab € 15,44*
Ähnlich
Planam
0106027
ab € 15,40*
Ähnlich
Planam
0106028
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
0106029
ab € 15,44*
Ähnlich
Planam
0106042
ab € 15,42*
Ähnlich
Planam
0106044
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
0106060
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
0106062
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
0106064
ab € 16,97*
Ähnlich
Planam
0106090
ab € 15,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.