Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschneider 90 10 185 SB f.Mehrschicht- u.Pneumatikschläuche L.185mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1793305
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 10 185 SB
EAN/GTIN:
     4003773086086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Ideal für alle marktüblichen Flüssigkeits-, Mehrschicht-und Pneumatikschläuche/-rohre im großen Anwendungsbereich von Ø 4 - 20 mm. Mit Universalauflage zum rechtwinkligen Positionieren. Schonend auch bei Daueranwendung durch geringen Kraftaufwand und automatischem Öffnen dank Federmechanismus. Leicht auswechselbare Messer. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Ergonomisch geformte Griffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Nicht zum Schneiden von Kabeln geeignet. Messer aus hochfestem Spezialstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Weitere technische Eigenschaften: · Schneidenlänge: 25mm · Gewicht: 210g · Griffe: aus zähem, glasfaserverstärktem Kunststoff
Weitere Informationen:
Länge:
185 mm
Marke:
KNIPEX
Schneidbereich:
4 - 20 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Rohrabschneider, Rohrschneider, knipex rohrabschneider, druckluftschlauch, Schlauch-/Rohrabschneider, Schlauchschere, Schutzrohrschneider
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 32,20*
€ 39,29*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 32,73*
€ 42,14*
Lager 4757
10
6
Frei Haus
ab € 35,85*
€ 44,37*
1
€ 5,00*
ab € 37,39*
€ 48,03*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 38,30*
€ 48,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 120 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 266,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
90 29 01
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.