| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1799825 Herst.-Nr.: 78136-1520-M EAN/GTIN: 4030646416312 |
| | |
|
| | |
| diese High-Performance-Jacke bietet den perfekten Regenschutz nach DIN EN 343 · wasserdicht (Wassersäule 10.000mm) · atmungsaktiv (5.000g/qm/ 24Std.) und winddicht · abgedichtete Nähte · Mesh-Futter in Kapuze und Body · Ärmelfütterung · Kinnschutz · verstellbare Höhen- und Weitenregulierung der Kapuze · verdeckter YKK-Frontreißverschluss · 2 geräumige Seitentaschen außen · eine mit Reißverschluss verschließbare Innentasche · Weitenregulierung am Ärmel und Bund · FHB-Design-Elemente an den Oberarmen Weitere Informationen: | | Farbe: | oliv-schwarz | Größe: | M | Marke: | FHB | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenparka schwarz, regenjacke, PU Regenjacke, PU Regenschutz-Jacke, Regenjacken, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Jacke |
| | |
| |