| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1808020 Herst.-Nr.: 850LG-SR/7 EAN/GTIN: 4000896250691 |
| |
|
| | |
| Magnetische Unterseite gewährleistet Halt auf allen eisenhaltigen Flächen · z.B. an Werkstattwagen · Werkzeugwänden · Maschinen · Hebebühnen und in Metallschubladen HAZET SmartRail – Entwickelt und produziert „Made in Germany“ Leicht zu reinigen Langlebige · robuste Drehverriegelung für festen Sitz und sofortigen Zugriff Sicherer fixiert im arretierten Zustand: zur Entnahme Steckschlüsseleinsatz nach links drehen Robuste Metallöse zum Aufhängen Mit 1⁄4″ Vierkantaufnahmen Made in Germany Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil Abmessungen / Länge: 245 mm x 37.4 mm Für Handbetätigung Anzahl Werkzeuge: 7 Weitere technische Eigenschaften: · Abmessungen / Länge: 245 x 37,4mm · Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil · Antrieb Vierkant (Zoll): 1/4Zoll · Ersatzteil: 850SR-7 · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung · Länge: 245mm · Lieferumfang: 850LG-5.5, 850LG-6, 850LG-7, 850LG-8, 850LG-10, 850LG-12, 850LG-13 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 7-teilig | Antrieb: | 6,3 mm | Marke: | HAZET | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten hazet, sechskant steckschlüsseleinsatz, Sechskantsteckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel für Akkuschrauber, Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüsseleinsatzsortimente, Steckschlüsselsätze |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,67* | € 62,11* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,98* | € 62,12* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 47,89* | € 62,58* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,71* | € 63,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 49,14* | € 63,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|