Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlösser 116 HB Profi GLZ1 gleichschließend 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-79879
ZW-79879
Artikel-Nr.:
     4757-198223
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     45312
EAN/GTIN:
     4003482453124
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Millionenfach bewährte Qualtität. Mit hohem Bügel. Massiver Messingkörper, Bügel stahlhart, doppelt verriegelt. Präzisions-Schließwerk mit hoher Anzahl verschiedener Schließungen. Innenwerk rostfrei.
Weitere Informationen:
Abstand Bügel oben/Schloss (mm):
60
Abstand (mm):
23
Abstand zwischen Bügel (mm):
23
Ausführung:
GLZ1 gleichschließend
Breite (mm):
40
Bügeldicke (mm):
6
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss burg-wächter, hangschloss, BURG, VORHANGSCHL.NR.116, H, 4003482453124, B870501157453, B996001070726, 108025010000302, 198223, 45312, 1164060Z1, 4000003449697, 116HB4060GL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
3
€ 4,95*
ab € 18,38*
€ 29,57*
3 Tage
3
€ 9,50*
ab € 22,01*
€ 29,99*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.