Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenträger Safety STA glasklar Holzböden Hettich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-200377
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     16180
EAN/GTIN:
     4023149161803
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
Küchen-Systemtechnik
Bodenträger Safety, 5 mm, transparent
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Stahl/Kunststoff
Farbe:
transparent
Marke:
HETTICH
passend für:
Holzböden
Bohr-Ø:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenträger schrankbeschlag, Bodenträger, Einlegebodenträger, Fachbodenhalter, Schrankbodenträger, Steckbodenträger, Zwischenbodenträger
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2625
500
€ 5,99*
ab € 0,0429*
€ 0,0538*
1 Tag
3500
500
€ 5,45*
ab € 0,0432*
€ 0,0541*
Lager 4757
3150
500
€ 5,49*
ab € 0,0442*
€ 0,058*
1 Tag
2450
500
€ 5,59*
ab € 0,0492*
€ 0,062*
2 Tage
1221
100
€ 6,90*
ab € 0,0433*
€ 0,0648*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 29,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.