| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-202425 Herst.-Nr.: 97-9-82222 EAN/GTIN: 4000040082390 |
| |
|
| | |
| Kunststoff, grau. Set bestehend aus fünf Durchwurfhälsen à 10 mm. Weitere Informationen: | | Abmessung (mm): | für 260 mm breite Klappen | Ausführung: | 97-9-82222 | Material: | Kunststoff grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 23,57* | € 35,60* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,34* | € 35,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,97* | € 37,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|