Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M16 8 galv.verz. 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-206150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009348109160000
EAN/GTIN:
     4043952287330
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
DIN 934 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern - Abmessung: M 16 VE=K (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00934.810 · Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1059*
€ 0,1499*
5 Tage
2055
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,10*
€ 0,1507*
Lager 4757
360
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1106*
€ 0,1556*
2 Tage
525
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1123*
€ 0,1573*
7 Tage
750
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1091*
€ 0,1575*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,1556*
€ 0,18516
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,1476*
€ 0,17564
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1426*
€ 0,16969
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1376*
€ 0,16374
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1286*
€ 0,15303
pro Box
ab 250000 Boxen
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1106* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 7,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.