Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselgarnitur BB-025 PZ rechts 37-48 mm Edelstahl feinmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-126737
zw1-126737
zw_2-126740
ZW_A-126736
Artikel-Nr.:
     4757-208870
Hersteller:
     ZWPRO
Herst.-Nr.:
     16099
EAN/GTIN:
     4042487000957
Suchbegriffe:
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
wechselgarnitur edelstahl pz
schmalrahmen wechselgarnitur
Wohnraumgarnitur mit Flachrosette und fest-drehbar gelagertem Drücker, mit Rückholfeder, Metallunterkonstruktion mit Magnet, Verschraubung mit M4 Gewindeschrauben, Vierkant mit asymmetrischer Bohrung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wechselgarnitur
Breite (mm):
54
DIN:
rechts
Einsatzbereich:
Zimmertüren
Hersteller:
ZWpro
Höhe (mm):
2,8
Länge (mm):
54
Lochung:
PZ-WE
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
Edelstahl matt
Rosette-Ø (mm):
54 x 54
Türstärke (mm):
37 - 48
Typ:
BB-025
Vierkant (mm):
8
Weitere Suchbegriffe: schmalrahmen-wechselgarnitur edelstahl, ZWPRO, BB-025, ZT.GRT., WE, R, 4042487000957, 16099, BB025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.