Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss NI116HB 40 45 Schlosskörper-B.40mm MS versch.-schl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-818941
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     03310
EAN/GTIN:
     4003482033104
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
seefestes, absolut rostfreier Messingkörper mit doppelt verriegeltem Edelstahlbügel · rostfreies Präzisions-Schließwerk · gleichschließend lieferbar auf Anfrage · Hergestellt in Deutschland Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: mit hohem Bügel
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
40 mm
Bügelstärke:
6 mm
Bügelweite:
23 mm
Bügelhöhe:
45 mm
Gesamthöhe:
63 mm
Material:
Messing
Modell:
NI116HB 40 45
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss burg-wächter, hangschloss, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 22,68*
20 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,99*
€ 22,92*
17 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 17,81*
€ 23,10*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 18,69*
€ 24,67*
52 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 18,31*
€ 26,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 113,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 40 45
ab € 12,64*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 40 60
ab € 13,13*
Ähnlich
Burg-Wächter
2951
ab € 3,83*
Ähnlich
Burg-Wächter
3001
ab € 4,92*
Ähnlich
Burg-Wächter
3011
ab € 7,27*
Ähnlich
Burg-Wächter
3041
ab € 4,00*
Ähnlich
Burg-Wächter
3051
ab € 6,05*
Ähnlich
Burg-Wächter
3061
ab € 8,51*
Ähnlich
Burg-Wächter
222 HB 30 45
ab € 6,50*
Ähnlich
Burg-Wächter
222 HB 40 65
ab € 9,33*
Ähnlich
Burg-Wächter
222 HB 20 26
€ 6,14*
Ähnlich
Burg-Wächter
03240
ab € 10,31*
Ähnlich
Burg-Wächter
03280
ab € 22,50*
Ähnlich
Burg-Wächter
03290
ab € 24,80*
Ähnlich
Burg-Wächter
03270
ab € 18,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.