Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Canvas 320 Nr.2112 Gr.42 reinweiß/reinweiß PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-861942
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2112042
EAN/GTIN:
     4030913038117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Canvas 320 Bundjacke reinweiß/reinweiß 42. Bietet Stauraum mit Stärke. Gut · wenn Arbeitsschutzbekleidung Taschen hat · die was aushalten. Die Canvas 320 Bundjacke bietet mit den reißfesten Beuteltaschen aus Cordura® perfekten Stauraum auch für schweres Arbeitswerkzeug. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß/reinweiß
Größe:
42
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,39*
€ 26,38*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,03*
€ 26,39*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,77*
€ 26,88*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,05*
€ 27,06*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,53*
€ 27,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2112102
ab € 19,04*
Ähnlich
Planam
2112106
ab € 18,88*
Ähnlich
Planam
2112110
ab € 19,05*
Ähnlich
Planam
2112024
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
2112025
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2112026
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2112027
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
2112028
ab € 18,89*
Ähnlich
Planam
2112029
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2112044
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2112046
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2112048
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
2112050
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2112052
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2112054
ab € 18,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.