Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 85/40HB40 Schlosskörper-B.40mm MS versch.-schl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-898874
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     80634
EAN/GTIN:
     4003318806346
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Messingschloss, korrosionsbeständig und widerstandsfähig durch doppelte Verriegelung (ab 30 mm) sowie Bügel aus gehärtetem Stahl · Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften · parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz · automatisch verriegelnd: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: mit hohem Bügel
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
40 mm
Bügelstärke:
6,5 mm
Bügelweite:
22 mm
Bügelhöhe:
39 mm
Gesamthöhe:
79 mm
Material:
Messing
Modell:
85/40HB40
Marke:
ABUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss abus, hangschloss, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 12,81*
€ 16,57*
2 Tage
36
1
€ 5,45*
ab € 12,89*
€ 16,64*
2 Tage
36
5
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 17,55*
2 Tage
36
1
€ 4,99*
ab € 13,63*
€ 17,61*
Lager 4757
32
1
€ 5,49*
ab € 15,32*
€ 19,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
2410
ab € 10,41*
Ähnlich
ABUS
2411
ab € 11,22*
Ähnlich
ABUS
02505
ab € 11,36*
Ähnlich
ABUS
04720
ab € 12,26*
Ähnlich
ABUS
02509
ab € 14,03*
Ähnlich
ABUS
02513
ab € 14,80*
Ähnlich
ABUS
80636
ab € 12,63*
Ähnlich
ABUS
02498
ab € 30,72*
Ähnlich
ABUS
80633
ab € 27,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.