Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Motorola Moto E40 Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1843218
Package image 1843218
Package image 1843218
Product image B13284
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1843218
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1843218
EAN/GTIN:
     4066208127372
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Motorola Moto E40!

Dein Motorola Moto E40 ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Motorola Moto E40 und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Motorola Moto E40

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Motorola Moto E40 (2x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Motorola
Modellkompatibilität:
Für Moto E40
Schutzart:
Vorderseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Motorola Moto E40 (2x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Motorola Smartphone Displayschutzfolie, Motorola Smartphone Schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, motorola smartphone schutzfolie, pet displayschutzfolien, Motorola Moto E40, Smartphones und Handys, displayschutzfolie, handyfolie, handy, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,71*
€ 11,55
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,89*
€ 10,58
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,42*
€ 10,02
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,07*
€ 9,60
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,86*
€ 9,35
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,28*
€ 8,66
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,07*
€ 8,41
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 6,88*
€ 8,19
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 6,67*
€ 7,94
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,54*
€ 6,59
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1943218
ab € 4,90*
Ähnlich
Bedifol
5143218
ab € 7,34*
Ähnlich
Bedifol
3943218
ab € 7,58*
Ähnlich
Bedifol
4143218
ab € 8,28*
Ähnlich
BROTECT
2743218
ab € 4,38*
Ähnlich
BROTECT
3843218
ab € 7,33*
Ähnlich
Bedifol
5343218
ab € 5,05*
Ähnlich
BROTECT
5643218
ab € 4,425*
Ähnlich
Bedifol
4043218
ab € 12,00*
Ähnlich
Bedifol
2043218
ab € 6,89*
Ähnlich
Bedifol
2943218
ab € 6,70*
Ähnlich
Bedifol
5843218
ab € 7,65*
Ähnlich
Bedifol
5543218
ab € 7,32*
Ähnlich
Bedifol
3543218
ab € 8,57*
Ähnlich
Bedifol
2843218
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.