Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Oppo Reno Ace Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image R4867
Product image R4867
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1936713
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1936713
EAN/GTIN:
     4062481326785
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Oppo Reno Ace - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Oppo Reno Ace ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Oppo Reno Ace. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Oppo Reno Ace wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Oppo Reno Ace
PCLM10

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Oppo Reno Ace (2x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Oppo
Modellkompatibilität:
Für Reno Ace
Schutzart:
Vorderseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Oppo Reno Ace (2x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, OPPO Smartphone Displayschutzfolie, OPPO Smartphone Schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Oppo Reno Ace, PCLM10, Smartphones und Handys, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 1,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,45*
€ 7,68
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,53*
€ 6,58
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,23*
€ 6,22
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 4,94*
€ 5,88
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,48*
€ 5,33
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,14*
€ 4,93
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 3,94*
€ 4,69
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 3,76*
€ 4,47
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1836713
ab € 4,10*
Ähnlich
Bedifol
3936713
ab € 6,28*
Ähnlich
Bedifol
5336713
ab € 3,95*
Ähnlich
Bedifol
3836713
ab € 6,94*
Ähnlich
Bedifol
2736713
ab € 4,92*
Ähnlich
Bedifol
2136713
ab € 8,12*
Ähnlich
Bedifol
2036713
ab € 6,88*
Ähnlich
Bedifol
2936713
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
5536713
ab € 7,32*
Ähnlich
Bedifol
3536713
ab € 8,24*
Ähnlich
Bedifol
2836713
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.