Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Schutzglas Folie kompatibel mit OnePlus Nord 3 5G (Rückseite) Schutzfolie [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Fingerprint, Anti-Kratz]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B16202
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2749323
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2749323
EAN/GTIN:
     4066208827975
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Premium Schutzglasfolie, der extraharte und ultraleichte Displayschutz für dein Gerät!

Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke, kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass der BRO blasenfrei und sanft auf dein Gerät gleitet.

Der Kumpel für dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Lieferumfang: BROTECT AirGlass Glas-Folie kompatibel mit OnePlus Nord 3 5G (Rückseite) (1x Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für OnePlus
Modellkompatibilität:
Für Nord 3 5G
Schutzart:
Rückseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
BROTECT AirGlass Glas-Folie kompatibel mit OnePlus Nord 3 5G (Rückseite) (1x Rückseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, OnePlus Smartphone Displayschutzfolie, OnePlus Smartphone Schutzfolie, OnePlus Smartphone Schutzglas, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, displayfolie panzerglas, oneplus smartphone schutzglas, displayfolie brotect, OnePlus Nord 3 5G (Rückseite), Smartphones und Handys, schutzglas, 9H, hybridglas, displayschutzfolie, displayschutz, handyschutz, screen protector, handyfolie, zubehör, handy-schutz-folie, echtglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, klebefolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas glas-schutz-folie, displayfolie, tempered glass, 3d full-cover, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 4,10*
€ 7,60*
5 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 4,31*
€ 9,52*
5 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 13,22*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,60*
€ 9,04
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,76*
€ 8,04
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,40*
€ 7,62
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,16*
€ 7,33
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,99*
€ 7,13
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,50*
€ 6,55
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,35*
€ 6,37
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,20*
€ 6,19
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,05*
€ 6,01
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,10*
€ 4,88
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 4,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3949318
ab € 9,49*
Ähnlich
BROTECT
5349318
ab € 4,41*
Ähnlich
BROTECT
2749322
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
3849322
ab € 9,46*
Ähnlich
BROTECT
3849324
ab € 14,14*
Ähnlich
BROTECT
2749321
ab € 3,18*
Ähnlich
BROTECT
3849321
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
2749318
ab € 4,28*
Ähnlich
BROTECT
3849318
ab € 8,24*
Ähnlich
BROTECT
1849318
ab € 4,28*
Ähnlich
BROTECT
1849322
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
1849324
ab € 5,75*
Ähnlich
BROTECT
1849321
ab € 2,55*
Ähnlich
BROTECT
1949324
ab € 5,75*
Ähnlich
BROTECT
1949318
ab € 4,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.