Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass Flexible Schutzglasfolie für Armbanduhren (Kreisrund, ø: 38 mm) Matt Entspiegelt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B7840
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5300325
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5300325
EAN/GTIN:
     4062481069309
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein Armbanduhren (Kreisrund, ø: 38 mm)!

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Schutzglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein Armbanduhren (Kreisrund, ø: 38 mm) gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Kompatibel mit
Armbanduhren (Kreisrund, ø: 38 mm)

Lieferumfang: BROTECT AirGlass Matt Glas-Folie kompatibel mit Armbanduhren (Kreisrund, ø: 38 mm) (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Universal
Modellkompatibilität:
Für Armbanduhren (Kreisrund, ø: 38 mm)
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
BROTECT AirGlass Matt Glas-Folie kompatibel mit Armbanduhren (Kreisrund, ø: 38 mm) (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Standardgrößen Armbanduhren
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Armbanduhren, Displayschutzfolie (Armbanduhren), Displayschutzfolie für Armbanduhren, Schutzfolie Armbanduhr, Schutzfolie für Armbanduhren, schutzfolie armbanduhr, Armbanduhren (Kreisrund, ø: 38 mm), Standardgrößen Armbanduhren, schutzglas, 9H, hybridglas, displayschutzfolie, displayschutz, screen protector, entspiegelungsfolie, handyschutz, zubehör, handyfolie, folie, entspiegelungs-folie, antireflexionsfolie, schutzfolie, echt-glas, matte, panzerfolie, display-schutz-folie, panzerschutzfolie, airglass, 9H Härte, display-schutzglas, tempered glass, entspiegeln, anti-glare, mattfolie, like paper, brotect, matt, entspiegelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 3,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,03*
€ 7,18
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,33*
€ 6,34
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,06*
€ 6,02
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,88*
€ 5,81
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 4,74*
€ 5,64
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,41*
€ 5,25
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,29*
€ 5,11
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,16*
€ 4,95
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,04*
€ 4,81
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,19*
€ 3,80
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2700325
ab € 3,10*
Ähnlich
Bedifol
1800325
ab € 3,05*
Ähnlich
Bedifol
1900325
ab € 3,06*
Ähnlich
BROTECT
3900325
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
3800325
ab € 4,30*
Ähnlich
BROTECT
4000325
ab € 6,22*
Ähnlich
BROTECT
5100325
ab € 4,44*
Ähnlich
BROTECT
4900325
ab € 3,16*
Ähnlich
BROTECT
5200325
ab € 5,40*
Ähnlich
BROTECT
4200325
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
2600325
ab € 3,19*
Ähnlich
Bedifol
3700325
ab € 5,49*
Ähnlich
Bedifol
5900325
ab € 6,60*
Ähnlich
Bedifol
5500325
ab € 4,81*
Ähnlich
Bedifol
2800325
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.