Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit OnePlus 3T - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5530998
Package image 5530998
Package image 5530998
Product image R3191
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5530998
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5530998
EAN/GTIN:
     4062481151639
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr OnePlus 3T. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
OnePlus 3T

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit OnePlus 3T, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für OnePlus
Modellkompatibilität:
Für 3T
Schutzart:
Vorderseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit OnePlus 3T, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, OnePlus Smartphone Displayschutzfolie, OnePlus Smartphone Schutzfolie, OnePlus Smartphone Schutzglas, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, displayfolie panzerglas, oneplus smartphone schutzglas, bedifol displayschutzfolie, OnePlus 3T, Smartphones und Handys, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 6,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,21*
€ 14,53
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,89*
€ 14,15
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,09*
€ 13,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,38*
€ 12,35
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,05*
€ 11,96
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,79*
€ 11,65
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,53*
€ 11,34
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,25*
€ 11,01
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,99*
€ 10,70
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,73*
€ 10,39
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,90*
€ 8,21
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1830998
ab € 3,80*
Ähnlich
Bedifol
1832598
ab € 3,03*
Ähnlich
Bedifol
1930998
ab € 3,81*
Ähnlich
BROTECT
3830998
ab € 7,52*
Ähnlich
BROTECT
5130998
ab € 4,185*
Ähnlich
Bedifol
5630998
ab € 6,41*
Ähnlich
Bedifol
2732598
ab € 3,18*
Ähnlich
Bedifol
2730998
ab € 3,81*
Ähnlich
Bedifol
5930998
ab € 10,58*
Ähnlich
Bedifol
2930998
ab € 6,41*
Ähnlich
Bedifol
2830998
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.