Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit OnePlus 7T - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5536525
Package image 5536525
Package image 5536525
Product image R4857
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5536525
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5536525
EAN/GTIN:
     4062481325634
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Schutzglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr OnePlus 7T. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Schutzglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Schutzglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
OnePlus 7T
HD1901 HD1903 HD1900 HD1905 HD1907

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit OnePlus 7T, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für OnePlus
Modellkompatibilität:
Für 7T
Schutzart:
Vorderseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glas Clear Premium Panzer-Folie kompatibel mit OnePlus 7T, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, OnePlus Smartphone Displayschutzfolie, OnePlus Smartphone Schutzfolie, OnePlus Smartphone Schutzglas, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, displayfolie panzerglas, oneplus smartphone schutzglas, bedifol displayschutzfolie, OnePlus 7T, HD1901 HD1903 HD1900 HD1905 HD1907, Smartphones und Handys, schutzglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,45*
€ 14,82
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,11*
€ 14,41
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,28*
€ 13,42
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,58*
€ 12,59
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,22*
€ 12,16
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,96*
€ 11,85
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,69*
€ 11,53
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,43*
€ 11,22
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,15*
€ 10,89
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,88*
€ 10,57
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,02*
€ 8,35
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1836741
ab € 3,06*
Ähnlich
Bedifol
1936525
ab € 4,12*
Ähnlich
Bedifol
5136739
ab € 6,42*
Ähnlich
BROTECT
3936525
ab € 8,08*
Ähnlich
BROTECT
5336525
ab € 4,30*
Ähnlich
BROTECT
2736741
ab € 3,15*
Ähnlich
BROTECT
3836741
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
2736525
ab € 4,12*
Ähnlich
BROTECT
3836525
ab € 8,12*
Ähnlich
BROTECT
5136525
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
5636525
ab € 6,33*
Ähnlich
BROTECT
1836525
ab € 4,12*
Ähnlich
Bedifol
5536741
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
5836525
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
3536525
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.