Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerglasfolie Schutzfolie kompatibel mit Xiaomi Redmi Note 8 Pro (NUR Kameraschutz) - Schutz-Glas [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5536574
Package image 5536574
Package image 5536574
Product image B10032
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5536574
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5536574
EAN/GTIN:
     4062481325733
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Xiaomi Redmi Note 8 Pro (NUR Kameraschutz). Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Panzerglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Xiaomi Redmi Note 8 Pro (NUR Kameraschutz)
M1906G7G

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Xiaomi Redmi Note 8 Pro (NUR Kameraschutz), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Kamera auf der Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Xiaomi
Modellkompatibilität:
Für Redmi Note 8 Pro
Schutzart:
Kamera auf der Rückseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglasfolie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Xiaomi Redmi Note 8 Pro (NUR Kameraschutz), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Kamera auf der Rückseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Xiaomi Smartphone Schutzglas, displayfolie panzerglas, xiaomi smartphone schutzglas, bedifol displayschutzfolie, Xiaomi Redmi Note 8 Pro (NUR Kameraschutz), M1906G7G, Smartphones und Handys, schutzglas, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,71*
€ 11,55
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,42*
€ 11,21
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,74*
€ 10,40
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,28*
€ 9,85
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,00*
€ 9,52
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,79*
€ 9,27
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,57*
€ 9,01
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,36*
€ 8,76
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,15*
€ 8,51
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 6,95*
€ 8,27
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,39*
€ 6,41
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1836574
ab € 4,12*
Ähnlich
Bedifol
1936495
ab € 4,74*
Ähnlich
Bedifol
5136999
ab € 9,82*
Ähnlich
Bedifol
5136573
ab € 7,04*
Ähnlich
BROTECT
3936495
ab € 7,62*
Ähnlich
BROTECT
5336495
ab € 4,68*
Ähnlich
BROTECT
3836574
ab € 6,38*
Ähnlich
BROTECT
2736495
ab € 4,33*
Ähnlich
BROTECT
3836495
ab € 7,31*
Ähnlich
BROTECT
5136495
ab € 4,175*
Ähnlich
BROTECT
5636999
ab € 6,83*
Ähnlich
Bedifol
5636495
ab € 7,03*
Ähnlich
Bedifol
5636573
ab € 7,01*
Ähnlich
BROTECT
1836495
ab € 2,33*
Ähnlich
BROTECT
4236495
ab € 8,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.