Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerglasfolie Schutzfolie kompatibel mit ZTE Axon 11 SE (NUR Kameraschutz) - Schutz-Glas [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B10823
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5538879
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5538879
EAN/GTIN:
     4062481584468
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr ZTE Axon 11 SE (NUR Kameraschutz). Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Panzerglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
ZTE Axon 11 SE (NUR Kameraschutz)

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit ZTE Axon 11 SE (NUR Kameraschutz), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Kamera auf der Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für ZTE
Modellkompatibilität:
Für Axon 11 SE
Schutzart:
Kamera auf der Rückseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglasfolie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit ZTE Axon 11 SE (NUR Kameraschutz), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Kamera auf der Rückseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, ZTE Smartphone Schutzglas, displayfolie panzerglas, zte smartphone schutzglas, bedifol displayschutzfolie, ZTE Axon 11 SE (NUR Kameraschutz), Smartphones und Handys, schutzglas, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,68*
€ 11,52
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,43*
€ 11,22
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,79*
€ 10,46
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,27*
€ 9,84
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,96*
€ 9,47
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,75*
€ 9,22
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,54*
€ 8,97
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,33*
€ 8,72
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,12*
€ 8,47
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 6,92*
€ 8,23
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,46*
€ 6,50
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1838879
ab € 4,29*
Ähnlich
Bedifol
1838880
ab € 5,03*
Ähnlich
Bedifol
1838878
ab € 5,36*
Ähnlich
Bedifol
1938880
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
1938878
ab € 4,92*
Ähnlich
Bedifol
5138880
ab € 7,02*
Ähnlich
Bedifol
5138878
ab € 7,33*
Ähnlich
Bedifol
3938880
ab € 7,34*
Ähnlich
Bedifol
3938878
ab € 7,65*
Ähnlich
Bedifol
5338880
ab € 4,92*
Ähnlich
Bedifol
5338878
ab € 5,03*
Ähnlich
Bedifol
5638878
ab € 7,34*
Ähnlich
Bedifol
3838878
ab € 7,26*
Ähnlich
Bedifol
3838879
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
2738879
ab € 4,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.