Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerglasfolie Schutzfolie kompatibel mit Xiaomi Redmi Note 8 2021 (Rückseite) - Schutz-Glas [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5542020
Package image 5542020
Package image 5542020
Product image R4845
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5542020
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5542020
EAN/GTIN:
     4062481973088
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Xiaomi Redmi Note 8 2021 (Rückseite). Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Panzerglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Xiaomi Redmi Note 8 2021 (Rückseite)
M1908C3JGG

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Xiaomi Redmi Note 8 2021 (Rückseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Xiaomi
Modellkompatibilität:
Für Redmi Note 8 2021
Schutzart:
Rückseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglasfolie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Xiaomi Redmi Note 8 2021 (Rückseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Rückseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Xiaomi Smartphone Schutzglas, displayfolie panzerglas, xiaomi smartphone schutzglas, bedifol displayschutzfolie, Xiaomi Redmi Note 8 2021 (Rückseite), M1908C3JGG, Smartphones und Handys, schutzglas, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,89*
€ 15,34
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,58*
€ 14,97
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,73*
€ 13,96
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,03*
€ 13,13
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,63*
€ 12,65
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,35*
€ 12,32
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,07*
€ 11,98
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,79*
€ 11,65
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,52*
€ 11,33
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,23*
€ 10,98
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,32*
€ 8,71
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1842021
ab € 6,70*
Ähnlich
Bedifol
1842022
ab € 4,12*
Ähnlich
Bedifol
1842020
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
1842019
ab € 5,03*
Ähnlich
Bedifol
1942021
ab € 5,76*
Ähnlich
Bedifol
1942020
ab € 4,74*
Ähnlich
Bedifol
5142021
ab € 8,89*
Ähnlich
Bedifol
5142020
ab € 7,04*
Ähnlich
Bedifol
3942021
ab € 11,38*
Ähnlich
Bedifol
3942020
ab € 7,53*
Ähnlich
Bedifol
3942019
ab € 7,52*
Ähnlich
BROTECT
5342019
ab € 4,51*
Ähnlich
BROTECT
2742019
ab € 4,31*
Ähnlich
BROTECT
3842019
ab € 6,99*
Ähnlich
Bedifol
5342021
ab € 6,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.