Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Full-Cover Schutzfolie Matt kompatibel mit ASUS ROG Phone 3 ZS661KS (2 Stück) - Full-Screen Displayschutz-Folie, 3D Curved, Anti-Reflex


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5638954
Package image 5638954
Package image 5638954
Product image R5311
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5638954
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5638954
EAN/GTIN:
     4062481621965
Suchbegriffe:
Asus Smartphone Displayschutzfolie
Asus Smartphone Schutzfolie
Displayfolie
Displayfolien

Kompatibel mit
ASUS ROG Phone 3 ZS661KS
ASUS_I003D

Mit der BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie erhältst du den perfekten Rundumschutz für dein gewölbtes Display.

Passgenauer Rundumschutz
Die BROTECT Flex Matte Schutzfolie wird in Deutschland passgenau für dein ASUS ROG Phone 3 ZS661KS zugeschnitten. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Mit der montierten Folie schützt du dein gewölbtes Display optimal vor Staub und Kratzern.

Matt, Antireflex
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf deinem ASUS ROG Phone 3 ZS661KS.

Super flexibel
BROTECT Flex Matte ist ein sehr innovatives Material, welches speziell für gewölbte Oberflächen entwickelt wurde. Die hohe Flexibilität und die starke Klebeschicht bietet dir den perfekten Displayschutz für dein ASUS ROG Phone 3 ZS661KS.

Self-Healing
Die Oberfläche der matten Displayschutzfolie ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, wodurch kleine Kratzer innerhalb kürzester Zeit von selbst verschwinden. Überzeuge dich selbst!

Perfektes Touchgefühl
Die matte Displayschutzfolie bietet dir eine angenehme Haptik und eine uneingeschränkte Multi-Touch Bedienung.

Montage
Dank der speziell entwickelten Klebeschicht ist eine einfache Installation gewährleistet. Wichtig ist, dass du dich genau an Montageanleitung und -Video hältst. Falls nach der Installation kleine Luftblasen verbleiben, habe etwas Geduld – diese verschwinden innerhalb von 1 – 3 Tagen von selbst.

Lieferumfang: 2x BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie kompatibel mit ASUS ROG Phone 3 ZS661KS (2x Vorderseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.

Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für ASUS
Modellkompatibilität:
Für ROG Phone 3 ZS661KS
Schutzart:
Vorderseite
Material:
TPU, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie kompatibel mit ASUS ROG Phone 3 ZS661KS (2x Vorderseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
HB
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, asus smartphone schutzfolie, pet displayschutzfolien, ASUS ROG Phone 3 ZS661KS, ASUS_I003D, Smartphones und Handys, fullcover, entspiegelung, anti-reflektion, fullscreen, panzerglasfolie, full-body, folie, panzerfolie, rundum-schutz, voll-schutz, vollglas, rand-schutz, komplett-schutz, komplett, vollständig, abdeckung, edge-to-edge, case-friendly, stossfest, 3D, TPU, brotect, matt, entspiegelt, curved, schutzfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 3,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,30*
€ 15,83
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,99*
€ 15,46
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,10*
€ 14,40
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,37*
€ 13,53
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,99*
€ 13,08
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,71*
€ 12,74
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,42*
€ 12,40
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,13*
€ 12,05
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,84*
€ 11,71
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,56*
€ 11,38
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,54*
€ 8,97
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1839248
ab € 4,27*
Ähnlich
Bedifol
1838954
ab € 5,54*
Ähnlich
Bedifol
1938954
ab € 4,92*
Ähnlich
Bedifol
5139249
ab € 7,52*
Ähnlich
Bedifol
5138954
ab € 7,53*
Ähnlich
Bedifol
3938954
ab € 8,26*
Ähnlich
Bedifol
5338954
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
5639249
ab € 7,54*
Ähnlich
Bedifol
3838954
ab € 7,53*
Ähnlich
Bedifol
3839248
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
2739248
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
2738954
ab € 4,92*
Ähnlich
Bedifol
2038954
ab € 7,01*
Ähnlich
Bedifol
2938954
ab € 7,02*
Ähnlich
Bedifol
5539248
ab € 5,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.