Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Savvies Xtreme Glass 2.5D Full Cover Panzerglas für Xiaomi Redmi Note 10 5G (schwarz)


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 990283
Package image 990283
Package image 990283
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-990283
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     990283
EAN/GTIN:
     4062481893218
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Savvies Xtreme Glass 2.5D Full Cover Panzerglas für Xiaomi Redmi Note 10 5G (schwarz) besitzt einen Härtegrad von 9H und gewährleistet somit maximalen Schutz vor Kratzern und Stößen.

Full Cover Schutz
Das passgenaue Edge-to-Edge 2.5D gewölbte Panzerglas im Full Screen Design deckt das Display des Xiaomi Redmi Note 10 5G vollständig bis zum Rand ab, sodass kein Bereich frei oder ungeschützt bleibt.

Extreme Oberflächen-Härte
Der Full Screen Displayschutz mit einer Oberflächen-Härte von 9H ist extrem stark, kratzfest und reduziert die Gefahr von Rissen und Brüchen im Display. Dadurch bietet die 2.5D Panzerfolie maximalen Schutz vor Stößen, Aufschlägen und Kratzern.

Hohe Transparenz und Touch kompatibel
Die Panzerglasfolie aus gehärtetem Echtglas ermöglicht eine außergewöhnliche Klarheit. Die hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für einen kristallklaren und gestochen scharfen Bildschirm ohne Helligkeitsverlust. Durch die Touch-Kompatibilität der Glasfolie bleibt die original Berührungsempfindlichkeit des Gerätes erhalten. Die Funktion des Displays wird nicht beeinträchtigt.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Ausgestattet mit einer speziellen oleophoben Oberflächen-Beschichtung, wirkt die Panzerglasfolie abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und gewährleistet so eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Stoßmindernd und Anti-Splitterschutz
Der gehärtete Displayschutz aus Panzerglas dämpft den Aufprall und schützt den Bildschirm Ihres Gerätes vor möglichen Schäden. Mit einem speziellen Splitterschutz ausgestattet, zersplittert die Panzerglasfolie im Falle des Glasbruchs jedoch nicht, sondern weist lediglich leichte Risse im Inneren der Struktur auf. Es entstehen somit keine scharfen Kanten.

Einfache Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage. Ein umfangreiches Montage-Set ist inklusive.

Lieferumfang: 2x Savvies Full Cover Schutzglas kompatibel mit Xiaomi Redmi Note 10 5G (schwarz), Montage-Kit bestehend aus Reinigungstuch, Mikrofasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung und Anbringung, Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Xiaomi
Modellkompatibilität:
Für Redmi Note 10 5G
Schutzart:
Vorderseite
Material:
9H Hartglas, Panzerglas, Schutzglas, Echtglas, Sicherheitsglas
Lieferumfang:
2x Savvies Full Cover Schutzglas kompatibel mit Xiaomi Redmi Note 10 5G (schwarz), Montage-Kit bestehend aus Reinigungstuch, Mikrofasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung und Anbringung, Montageanleitung.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 5,66*
€ 10,26*
5 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 10,45*
6 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 7,02*
€ 14,52*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,26*
€ 12,21
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,26*
€ 11,02
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,72*
€ 10,38
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,40*
€ 10,00
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,18*
€ 9,73
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,46*
€ 8,88
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,25*
€ 8,63
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,04*
€ 8,38
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 6,83*
€ 8,13
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,66*
€ 6,74
pro Beutel
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1841241
ab € 5,66*
Ähnlich
Bedifol
1841243
ab € 3,06*
Ähnlich
Bedifol
1841240
ab € 4,12*
Ähnlich
Bedifol
5141241
ab € 8,89*
Ähnlich
Bedifol
4241240
ab € 7,65*
Ähnlich
Bedifol
4141240
ab € 7,96*
Ähnlich
BROTECT
3941240
ab € 8,88*
Ähnlich
BROTECT
5341240
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
2741243
ab € 3,09*
Ähnlich
BROTECT
4041243
ab € 6,21*
Ähnlich
BROTECT
2741240
ab € 4,00*
Ähnlich
BROTECT
3841240
ab € 7,90*
Ähnlich
BROTECT
5141240
ab € 6,33*
Ähnlich
Bedifol
5641240
ab € 6,42*
Ähnlich
BROTECT
1941240
ab € 2,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.