|  |
 |
| Artikel-Nr.: 479-612354239 Herst.-Nr.: JR1209B 12kg EAN/GTIN: 04044475198080 |
| |
|
|  |  |
 | - Trainiert Ausdauer, Kraft und Koordination
- Bietet verschiedene Trainingsmöglichkeiten
- 7 Gewichtsklassen für jede Trainingsstufe
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Mit dem Sport-Thieme Gym-Hammer "Power" powern Sie sich richtig ausDer Sport-Thieme Gym-Hammer "Power" ist aus Stahl gefertigt. Dieses robuste Material ist auch nötig, denn mit diesem Gerät wird mit voller Wucht auf einen Gegenstand wie zum Beispiel ein Traktorreifen geschlagen. Erhältlich ist der Crosstrainings-Hammer in verschiedenen Gewichtsklassen und unterschiedlichen Durchmessern. Das größte Gewicht befindet sich hierbei am Hammerkopf. Beim Draufschlagen auf einen Reifen wird die Kraft aufgenommen und der Hammer zurückgefedert. Um mit Wucht aufzuschlagen zu können, ist es wichtig, den Fitness-Trainer fest zu umgreifen. Durch die entstehende Hebelwirkung ist auch ein intensives Workout für den ganzen Körper möglich. Trainiert werden Kraft, Koordination und vor allem die Ausdauer. Aber auch für Trizeps drücken über den Kopf, Frontheben oder Hammer Curls eignet sich der Power Hammer hervorragend – ein echtes Multitalent! Lieferbare Gewichte:- 6 kg: LxB: ca. 76x16,3 cm, ø 3,3 cm
- 8 kg: LxB: ca. 82x17x3 cm, ø 3,3 cm
- 10 kg: LxB: ca. 88x17,6 cm, ø 3,3 cm
- 12 kg: LxB: ca. 88,5x18,3 cm, ø 4,0 cm
- 15 kg: LxB: ca. 94x21,3 cm, ø 4,0 cm
- 20 kg: LxB: ca. 95x24,3 cm, ø 4,0 cm
- 25 kg: LxB: ca. 96x26 cm, ø 4,0 cm
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 12 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Funktionstraining, Kraftgerät, Functional, Training, funktionelles, Kraftausdauer, Gewichtstraining, Gewichtstrainer, funktionales, Kraftsportgeräte, Gewichts-Hammer, Hammer, Fitnesshammer, powerhammer |
|  |  |
| |