Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Boxsack "Leder" 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612853228
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2853228
EAN/GTIN:
     04044475226998
Suchbegriffe:
Boxbirne
Boxsack
Sandsack Boxen
Speedball-Apparat

  • Textilfasermischung im Inneren des Boxsackes zur Dämpfung
  • Mehrfach genäht für optimalen Schutz bei jeder Belastung
  • Besonders stabil dank doppeltem Innensack
  • Inkl. 4-Punkt-Aufhängekette + Drehwirbel (40 cm)
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Boxsack "Leder": Der Robuste für harte Trainingseinheiten
Der Sport-Thieme Boxsack "Leder" besticht durch seine hochwertige Verarbeitung aus widerstandsfähigem Leinenstoff und Leder. Er ist zudem mehrfach genäht und verfügt über einen doppelten Innensack. Dadurch ist er besonders stabil und hält jedem Schlag und Kick stand. Gefüllt ist der Sport-Thieme Leder-Boxsack mit einer Leinen-Gummi-Mischung, die dem Trainierenden beim Boxtraining ausgezeichnete Dämpfeigenschaften bietet. Besonders praktisch: Der Boxsack ist in unterschiedlichen Längen erhältlich: 100 cm und 120 cm eignen sich dabei ideal für das Schlagtraining, 150 cm und 180 cm zusätzlich für hohe und niedrige Tritte.

  • Außenmaterial: Leder
  • Einsatzbereich: Training
  • Material Füllung: Leinen-Gummi-Mix
  • Maße: 150x35 cm
  • Im Lieferumfang inkl.: 4-Punkt Aufhängekette (L: ca. 40 cm)
  • Farbe: Braun
  • Gewicht: 50 kg
  • Material Innensack: Leinenstoff

Weitere Informationen:
Länge:
150 cm
Weitere Suchbegriffe: boxbirne, Kampfsport, Boxen, Boxsäcke, Boxsacktraining, Kickboxen, Kickboxtraining, Kickbox-Training, Thaiboxen, Boxsack-Training, Boxsackset, Boxsacksets, Thai-Boxen, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, trainieren-verein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 328,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,47*
€ 390,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,23*
€ 384,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,34*
€ 331,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,96*
€ 324,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,74*
€ 310,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2853202
€ 240,45*
Ähnlich
Sport-Thieme
2853215
€ 278,46*
Ähnlich
Sport-Thieme
2853231
€ 368,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.