Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompan Outdoor-Fitnessgerät "Barren"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613176203
Hersteller:
     Kompan
Herst.-Nr.:
     3176203
EAN/GTIN:
     4044475293020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
outdoor
fitness
Outdoor
Gym

  • Pfosten aus Stahl halten allen Wetterbedingungen stand
  • Bietet gleichzeitig Platz für 2 Trainierende
  • 38 mm ø für handgelenkschonende Dips und Handstände
  • Zum Trainieren der Oberkörper- und Rumpfstabilität
  • Abgerundete Ecken für mehr Sicherheit


Kompan Outdoor-Fitnessgerät "Barren": effektiv im Freien trainieren
Das Outdoor-Fitnessgerät "Barren" von Kompan lässt sich für anspruchsvolle Street Workouts einsetzen. Diese Kombination aus Leichtathletik, Calisthenics und anderen Sportarten bringt Menschen im Freien in Bewegung und fördert das soziale Miteinander.

Inkl. übersichtlichem Informationsschild
Komplementiert wird der Outdoor-Barren mit einem Informationsschild aus Polyamid. Dieses zeigt nicht nur mögliche Übungen an, sondern bietet auch einen QR-Code. Wenn Anwender:innen diesen mit dem Smartphone abscannen, gelangen sie zur animierten Darstellung der Übungen und ebenfalls zur App von Kompan. Laden die Sportinteressierten diese herunter, erhalten sie weitere Übungen und Workouts, die sich an dem Kompan Outdoor-Fitnessgerät "Barren" durchführen lassen.

Produktdetails:
  • Recycling-Anteil in Bezug auf das Gesamtprodukt: 66 %
  • Anzahl Monteur:innen: 2 Personen
  • Gesamt-Montagezeit: 2,6 St.
  • Erforderlicher Erdaushub: 0,11 m³
  • Betonbedarf: 0,05 m³
  • Fundamenttiefe (Standard): 90 cm
  • ø Pfosten: 101,6x2 mm
  • ø Stangen/Griffe: 38 mm
  • Material Pfosten: vorverzinkter Kohlenstoffstahl, pulverbeschichtet
  • Material Stangen/Griffe: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Verbinder: Aluminium, legiert
  • Material Schrauben zur Befestigung der Verbinder: Edelstahl, durch Unterlegscheiben geschützt
  • Gewicht: 77 kg
  • Farbe: Grau

Hinweis:
Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich. Lieferbare Farben sind Braun, Grün, Gelb, Blau, Rot, Schwarz, Grau und Orange.

  • Einsatzbereich: Parkanlage; Öffentlicher Spielplatz
  • Norm: DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Calisthenics; Fitness-Park
  • Untergrund: Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Max. Anzahl der Benutzer: 2
  • Trainingsschwerpunkt: Koordination; Ausdauer; Kraft
  • Alter: Ab 13 Jahren
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Aufstellmaß: 196x64x107 cm
  • Max. Fallhöhe: 107 cm
  • Sicherheitsbereich: 489x356 cm
  • Fallschutz: 17,41 m²

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.234,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.234,42*
€ 1.468,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,82*
€ 1.458,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,74*
€ 1.400,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.141,96*
€ 1.358,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.094,59*
€ 1.302,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.