Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Floorballschläger "Center" Kelle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613314803
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3314803
EAN/GTIN:
     04044475267885
Suchbegriffe:
Floorball-Schläger
Unihoc Stock
Unihockey-Schläger
Unihockeyschläger

  • Besonders stabiler Schaft aus Polycarbonat
  • Für Spieler:innen von 141–150 cm Körpergröße
  • Für trainierte Jugendliche
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Floorballschläger "Center": für trainierte, jugendliche Spieler:innen
Der Sport-Thieme Floorballschläger "Center" besitzt eine gerade Kelle. Dadurch ist der Unihockeystock für Rechts- und Linksschütz:innen geeignet. Mit einer Schlägerlänge von 90 cm eignet sich das Racket für Kinder und Jugendliche mit einer Körpergröße von 141–150 cm und kann in Vereinen sowie in der Mittel- und Oberstufe zum Einsatz kommen.

  • Schaftlänge: 80 cm
  • Körpergröße: 141–150 cm
  • IFF-Zertifikat: Nein
  • Durchmesser Schaft: 2,5 cm
  • Material Kelle: Polyethylen (PE)
  • Kelle: Universal
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Material Schaft: Polycarbonat
  • Ausführung: Einzelschläger

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kelle Schwarz
Weitere Suchbegriffe: unihoc stock, Schläger, Unihockey-Stock, Unihockey, Floorball, Uni, hockey, Unihockey/Floorball, Ersatzschläger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3314816
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.