Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Hantelbank "MED" Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613394609
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3394609
EAN/GTIN:
     04044475280754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drückbank
Hantelbank
Muskelaufbau
drückbank

  • Für das Kurzhantel- und Körpergewichtstraining
  • Stärkt Brust- und Armmuskeln
  • Dicke Polsterung für hohen Trainingskomfort
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Hantelbank "MED" für intensives Oberkörpertraining
Die Sport-Thieme Hantelbank "MED" ist dank Stahlprofil besonders robust. Sowohl die Sitz-, als auch die Liegefläche sind individuell einstellbar. So ergeben sich verschiedene Trainingspositionen. Ob als Schrägbank oder Flachbank – eine Vielzahl von Kräftigungsübungen mit dem eigenen Körpergewicht, Bankdrücken mit der Kurzhantel, liegende oder schräge Butterflys machen die Fitnessbank zu einem idealen, therapiebegleitenden Fitnessgerät. Auch die dicke Polsterung überzeugt mit höchstem Sitz- und Liegekomfort während des Trainings.

  • Einsatzbereich: Medizinisch; Professionell; Professionell
  • Geräteausführung: Einzelstation
  • Muskelgruppe: Arme; Bauch; Brust; Rücken
  • Banktyp: Kurzhantelbank
  • Elemente: Trainingsbank
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Ausführung: Ohne Ablage
  • Material Polster : Kunstleder
  • Rohrstärke: 3-4 mm
  • Gestellfarbe: Silber ; Silber
  • Gerätegewicht : 25 kg
  • Max. Gewichtsbelastung: 130 kg
  • Material: Stahl; Metall
  • Material Polster: Kunstleder
  • Gerätegewicht: 25 kg
  • Aufstellmaße: 120x43x47 cm
  • Polsterdicke: 30 mm
  • Polsterfarbe: Anthrazit
  • Aufstellmaße (LxBxH): 120x43x47 cm
  • Polsterdicke : 30 mm

Weitere Informationen:
Gestellfarbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Hantelbänke, Trainingsbank, Oberkörpertraining, trainingsbänke, Oberkörpertrainer, Kurzhantelbank, Kurzhantelbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 876,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,71*
€ 1.043,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,51*
€ 1.038,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,99*
€ 1.012,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,28*
€ 990,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,17*
€ 964,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3394612
€ 859,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.