Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nohrd Tischauflage "WallBars Desk" Nussbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613793347
Hersteller:
     NOHrD
Herst.-Nr.:
     3793347
EAN/GTIN:
     4260263020368
Suchbegriffe:
Sprossenwand
Tisch
Tische
Sprossenwände

  • Mit praktischen Haltemulden und Ablagen
  • Trägt auch schwere Laptops oder Monitore
  • Einfache Befestigung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Nohrd Tischauflage "WallBars Desk": Verwandeln Sie Ihre Sprossenwand in einen stabilen Schreibtisch.
Die Nohrd Tischauflage "WallBars Desk" wird zusammen dem Multi-Adapter verwendet. Mit wenigen Handgriffen verwandeln Sie Ihre Sprossenwand im Handumdrehen in einen stabilen Schreibtisch. Einfach den Desk auf den bereits eingehängten Multi-Adapter legen und in die Sprossen einhängen. Dadurch ist die Tischauflage "WallBars Desk" auch in der Lage, schwere Laptops oder Monitore sicher zu halten. Zudem verfügt der Desk über praktische Haltemulden und Ablagen für Flaschen/Becher, Stifte und Smartphones. Nach dem Gebrauch lässt sich die Tischauflage platzsparend an der Sprossenwand verstauen.

Produktdetails:
  • Material: Holz
  • Maße (LxBxH): 70x56x2 cm
  • Belastbar bis 30 kg
  • Gewicht: 10 kg

  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Sprossenwandausführung: Zubehör
  • Farbe: Nussbaum
  • Gewicht: ca. 10 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Nussbaum
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 287,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,54*
€ 342,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,28*
€ 340,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,20*
€ 314,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,07*
€ 302,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,22*
€ 276,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NOHrD
3793318
€ 266,65*
Ähnlich
NOHrD
3793305
€ 251,75*
Ähnlich
NOHrD
3793334
€ 277,43*
Ähnlich
NOHrD
3793321
€ 251,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.