Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40090091 Herst.-Nr.: 5SH1221 EAN/GTIN: 4001869144061 |
| |
|
| | |
| DIAZED-Schraubkappe DII 25A AC DC 500V Isolierstoff mit Prüfloch Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Es wird vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Das System ist laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen. Die Siemens Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör. 2. Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen. 3. Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik. 4. Bewährte Qualität seit 1906. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, 5SH1221, D-Sicherungsschraubkappe, DIAZED Schraubkappen und Passschrauben, DIAZED Zubehör, 0610291, 610291 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,00* | € 1,62* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,02* | € 1,66* | | | | Lager 4792 | | | | 5 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,03* | € 1,68* | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,10* | € 1,77* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,23* | € 1,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|