Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Schraubsicherung
>
Passeinsatz
>
Artikel
Siemens Neozed-Hülsenpaßeinsatz Größe D01, 10A, rot, Gewinde E14
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
icecat
Lager 4792
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4792-40090116
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5SH5010
EAN/GTIN:
4001869024400
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Pass Einsatz
NEOZED-Passeinsatz D01 10A Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Es wird vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Das System ist laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen. Die Siemens Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör. 2. Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen. 3. Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik. 4. Bewährte Qualität seit 1906.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
10 Ampere
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 4792
>
Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Auf
>
NEOZED-Hülsenpasseinsatz
Weitere Suchbegriffe:
Passeinsatz
,
Schraubsicherung
,
Schutzschalter
,
Sicherungshalter
,
paßeinsatz 10a siemens
,
pass einsatz
,
pass einsatz 10a
,
5SH5010
,
D0-Hülsenpasseinsatz
,
DIAZED Schraubkappen und Passschrauben
,
DIAZED Zubehör
,
0610275
,
610275
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,19*
€ 0,27*
Lager 1886
4 Tage
50
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,21*
€ 0,28*
Lager 4792
5 Tage
750
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,20*
€ 0,28*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,19*
€ 0,29*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,24*
€ 0,32*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 14,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4792
Versand:
Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NEOZED, Sicherungssockel, D01, 1-polig, 16 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V
Siemens
5SG13021
ab € 5,99*
Sonstiges
NEOZED, Sicherungssockel, D01, 1-polig, 16 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V
Siemens
5SG1301
ab € 4,20*
Sonstiges
NEOZED, Sicherungssockel, D01, 1-polig, 16 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V
Siemens
5SG1302
ab € 2,73*
Sonstiges
NEOZED, Sicherungssockel, D01, 1-polig, 16 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V
Siemens
5SG1553
ab € 1,67*
Sonstiges
NEOZED, Sicherungssockel, D01, 3-polig, 16 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V
Siemens
5SG5301
ab € 13,18*
Sonstiges
NEOZED, Sicherungssockel, D01, 3-polig, 16 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V
Siemens
5SG5302
ab € 6,56*
Sonstiges
NEOZED, Sicherungssockel, D01, 3-polig, 16 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V
Siemens
5SG53021
ab € 100,40*
Sonstiges
NEOZED, Sicherungssockel, D01, 3-polig, 16 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V
Siemens
5SG5553
ab € 3,92*
Sonstiges
NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 10 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V
Siemens
5SE2310
ab € 0,30*
Sonstiges
NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 10 A, gR, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, SILIZED
Siemens
5SE1310
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen