| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40179261 Herst.-Nr.: 101162579 EAN/GTIN: 4030661199924 |
| |
|
| | |
| Positionsschalter, Z/T 335, Z4V10H 335-11Z. ? Metallgehäuse ? große Auswahl an Betätigungselementen ? weitgehend öl- und benzinbeständig ? 40,5 mm x 76 mm x 38 mm ? Sprungschaltung mit konstanter Kontaktkraft bis zum Schaltpunkt ? Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar ? 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5 ? Bauform nach EN 50041 Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter schmersal, endlagenschalter, Z4V10H 335-11Z, Z4V10H33511Z, 101162579, Einzelpositionsschalter, Positionsmelder, Sensor, Sicherheit, Sicherheitsmelder, Sicherheitsschalter, Sicherheitssensor, Standardpositionsschalter, Türschalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 57,84* | € 75,24* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,83* | € 85,99* | | | | Lager 4792 | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 66,84* | € 86,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|