| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-24777 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316247773 |
| |
|
| | |
| AccuPower Panther5 Ladeschale passend für Canon Akku Typ - Nikon EN-EL19
- Nikon CoolPix S3100
- Nikon CP S 3100
- Nikon CoolPix S4100
- Nikon CP S 4100
Die Ladeschale kann nur in Verbindung mit dem Basis-Ladegerät Panther5 genützt werden. Dank der auswechselbaren Adapter können mit Universal-Ladegerät Panther5 Akkus für mehr als 4500 verschiedene Geräte (Camcorder, Digital-Kamera, MP3-Player, Scanner, etc.) geladen werden. Es stehen über 100 verschiedene Lade-Adapter zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Hersteller: | AccuPower | Produktserie: | Panther5 | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0.0190 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panther5 |
| | |
| |