Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Nikon 1 V1, EN-EL20


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Nikon 1 V1, EN-EL20
AccuPower Akku passend für Nikon 1 V1, EN-EL20
Artikel-Nr.:
     4885-24855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316248558
Suchbegriffe:
Akku für Nikon
akku für nikon

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Nikon 1 V1
  • Nikon BlackMagic
  • Nikon J1

Original Akku Bezeichnung:

  • Nikon EN-EL20

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Kamera
Garantie:
6 Months
Dimension:
50,2x30,6x13,9 mm
Gewicht:
0.0400 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
7,40 Volt
Kapazität:
1500 mAh
Weitere Suchbegriffe: 7.40volt, 7.4volt, 7,4volt, 1500mah, 1.5ah, 1,5ah, Kamera, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,57*
€ 17,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,43*
€ 17,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,54*
€ 14,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,98*
€ 13,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.