Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für BenQ JoyBook S41, SQU-705


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für BenQ JoyBook S41, SQU-705
Akku passend für BenQ JoyBook S41, SQU-705
Akku passend für BenQ JoyBook S41, SQU-705
Artikel-Nr.:
     4885-33300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038516000
Suchbegriffe:
Akku für NEC
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • BenQ JoyBook S41
  • BenQ JoyBook S41-140
  • BenQ JoyBook S41-146
  • BenQ JoyBook S41-310
  • BenQ JoyBook S41-322
  • BenQ JoyBook S41-324
  • BenQ JoyBook S41-335
  • BenQ JoyBook S41-357
  • BenQ JoyBook S41-412
  • BenQ JoyBook S41-424
  • BenQ JoyBook S41-425
  • BenQ JoyBook S41-448
  • BenQ JoyBook S41-455
  • BenQ JoyBook S41-735D
  • BenQ JoyBook S41-C05
  • BenQ JoyBook S41-C13
  • BenQ JoyBook S41-C20
  • BenQ JoyBook S41-C54
  • BenQ JoyBook S41-E34
  • BenQ JoyBook S41-E60
  • BenQ JoyBook S41-E61
  • BenQ JoyBook S41-E65
  • BenQ JoyBook S41-HC64
  • BenQ JoyBook S41-LM63
  • BenQ JoyBook S41-LM77
  • BenQ JoyBook S41-M49
  • BenQ JoyBook S41-M60
  • BenQ JoyBook S41-M62
  • BenQ JoyBook S41-M63
  • BenQ JoyBook S41-R59
  • BenQ JoyBook S41-T08
  • BenQ JoyBook S41-T34
  • BenQ JoyBook S41-T44
  • BenQ JoyBook S42
  • NEC Versa E6300
  • NEC Versa E6300-1802DRC
  • NEC Versa VEW10701

Original Akku Bezeichnung:

  • BenQ 2C.20770.001
  • BenQ 2C.20770.011
  • BenQ 3UR18650F-2-QC-CH3
  • BenQ 3UR18650F-2-QC-CH3A
  • BenQ 3UR18650F-2-QC-CH3X
  • BenQ 7813540000
  • BenQ 7813570000
  • BenQ 916C5820F
  • BenQ 916C5840F
  • BenQ BATSQU704
  • BenQ SQU-704
  • BenQ SQU-705
  • NEC 7813540000
  • NEC 7PL75007YSA
  • NEC 916C5840F
  • NEC SQU-704

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Laptop
Garantie:
6 Months
Dimension:
203,2x51,8x20,2 mm
Gewicht:
0.3500 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
11,10 Volt
Kapazität:
4400 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,69*
€ 59,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,21*
€ 57,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,69*
€ 50,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,95*
€ 46,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,78*
€ 44,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 36,37*
€ 43,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,65*
€ 37,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.