Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für CASPER TW8 Series, 3UR18650-2-T0188


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für CASPER TW8 Series, 3UR18650-2-T0188
Akku passend für CASPER TW8 Series, 3UR18650-2-T0188
Akku passend für CASPER TW8 Series, 3UR18650-2-T0188
Artikel-Nr.:
     4885-34992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038536763
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Philips
Akku für Siemens
Akku für Laptop

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • CASPER TW8 Series
  • Fujitsu-Siemens SW8 TW8 Series
  • Gericom G.note MR0378 Series
  • Gigabyte Q1458 Series
  • Gigabyte Q1580
  • Gigabyte W476 Sereis
  • Gigabyte W576 Series
  • Hasee HP430 Series
  • Hasee HP550 Series
  • Hasee HP560 Series
  • Hasee HP640 Series
  • Hasee HP650 Series
  • Hasee HP660 Series
  • LG E210 Series
  • LG E210-M
  • LG E210-M.CBMAG
  • LG E210-M.CP20P
  • LG E210-M.CP29B
  • LG E210-M.CPR4V
  • LG E310 Series
  • LG E310-M
  • LG E310-M.C225E
  • LG E310-M.C2A3E
  • LG E310-M.C2A4E
  • LG E310-M.C2B4E
  • LG E310-M.C2H2V
  • LG E310-M.C2P4E
  • LG E310-M.C2R4E
  • LG E310-M.CBMAG
  • LG E310-M.CP20P
  • LG E310-M.CP4BA3
  • LG E310-M.CP4PA3
  • LG E310-M.CP4RA3
  • LG E310-M.CPB1A3
  • LG E310-M.CPB2A3
  • LG E310-M.CPP1A3
  • LG E310-M.CPP1V
  • LG E310-M.CPP2A3
  • LG E310-M.CPR1A3
  • LG E310-M.CPR2A3. E210 E310 E300
  • LG R410 Series
  • LG R480
  • LG R490 Series
  • LG R500 Series
  • LG R510 Series
  • LG R560 Series
  • LG R570 Series
  • LG R580 Series
  • LG R590 Series
  • Philips 15NB8611
  • Philips Freevents 15NB8611/05
  • Quanta DW8 Series
  • Quanta EAA-89 Series
  • Quanta SW8 Series
  • Quanta TW8 Series

Original Akku Bezeichnung:

  • LG 3UR18650-2-T0188
  • LG 916C7830F
  • LG SQU-804
  • LG SQU-805
  • LG SQU-807
  • LG SW8-3S4400-B1B1

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Laptop
Garantie:
6 Months
Dimension:
205,0x50,1x20,8 mm
Gewicht:
0.3100 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
11,10 Volt
Kapazität:
4400 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,96*
€ 42,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,96*
€ 41,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,87*
€ 36,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,44*
€ 33,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,31*
€ 32,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,29*
€ 31,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,47*
€ 26,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.