Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie-Tester für AA, AAA, AAAA, C, D, 9V u.a.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Batterie-Tester für AA, AAA, AAAA, C, D, 9V u.a.
Batterie-Tester für AA, AAA, AAAA, C, D, 9V u.a.
Artikel-Nr.:
     4885-41677
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316416773
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie

Batterie-Tester für AA, AAA, AAAA, C, D, 9V u.a.

  • Zum Testen von folgenden Batteriegrößen (1.5V): AAAA, AAA, AA, Micro, Mignon, LR61, R3, R6, R03, R06, Sub C, Baby C, Mono D, R14 R20 sowie 9V-Block
Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Farbe:
rot, schwarz
Dimension:
110,5x61,3x25,5 mm
Gewicht:
0.0600 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,34*
€ 9,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.