Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTENSILO Akku für Nikon EN-EL15, 2250mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
INTENSILO Akku für Nikon EN-EL15, 2250mAh
INTENSILO Akku für Nikon EN-EL15, 2250mAh
INTENSILO Akku für Nikon EN-EL15, 2250mAh
Artikel-Nr.:
     4885-42152
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316421524
Suchbegriffe:
Akku für Nikon
akku für nikon

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Kamera
Garantie:
6 Months
Dimension:
55,4x39,3x20,1 mm
Gewicht:
0.0820 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
7,40 Volt
Kapazität:
2250 mAh
Weitere Suchbegriffe: 7.40volt, 7.4volt, 7,4volt, 2250mah, 2.3ah, 2,3ah, Kamera, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,03*
€ 30,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,80*
€ 30,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,87*
€ 26,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,50*
€ 24,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,76*
€ 23,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,03*
€ 22,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,85*
€ 18,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.