Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Duracell DR202 (Smart)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Duracell DR202 (Smart)
AccuPower Akku passend für Duracell DR202 (Smart)
Artikel-Nr.:
     4885-666
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316006660
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Akku für Samsung
Akku für Laptop
Akku für Laptops

AccuPower Ersatzakku passend für Duracell, Canon, Laptop, Notebook

  • CANON DR202 , DR36 , DR36S, CLEVO ME202BB, DURACELL DR202 , EMC 36 , ME202BB , NJ1020 , NL2020 , SL202 , SL 36 , SL-36 , SMP202 , SMP 36, HITACHI DR202 , DR36S, KDS DR202, OLIVETTI ME202BB, PICO ME202BB, ACER AcerNote 350, AcerNote 352 Series, AcerNote 355 Series, AcerNote 356 Series, AcerNote 361 Series, NoteBook Note, AST Ascentia A41, Ascentia A42, Ascentia A51, Ascentia A60 Plus, Ascentia M5XXX Series, Ascentia M6XXX Series, BSI NB8600, CANON Note Jet III, Note Jet III CX Series P120, CHEM USA ChemBook 5400, 5580, 6800, CHICONY Chicony 1500, CLEVO Clevo 66, Clevo 82H, Clevo 86, Clevo 862, Clevo 863, Clevo 86A, Clevo 870, Clevo 873, Clevo 875, Clevo 96, Clevo 96H, Model 98 ME202BB, COMMAX NB8600, SmartBook V, CTX: EZBook 800 Series, DAEWOO Daewoo 7550, DFI NB6600, NB6620, DURACELL DR-202, EPSON Vividy Note 510ED, Vividy Note 512ST, Vividy Note 513ST, Vividy Note Pro C, Vividy Note Pro CX, HITACHI Aquarius Series, Athena Series, VisionBook 133, VisionBook plus, VisionBook plus Series, VisionBook Pro, VisionBook Pro Series, IDP Vagueru, KAPOK 6100, 6200, 6200A, 6200M, 6400M, 6800M, 7200, 7600, 7800, KDS Valiant 5340AS, Valiant 5350, Valiant 6370, Valiant 6380, Valiant 6480, Valiant 6480iPTD, Valiant 6480iTPD, Valiant 6481, Valiant 6481CIPTD, Valiant 671DP, KIWI OpenNote 820, MAGITRONIC 600 Series, 610 Series, 620 Series, MICROINTL Mint6200, MULTI MEDIA Media Topline 86, NORTHSTAR Aries series, NTK submarine, OLIVETTI Xtrema 423S ME202BB, Pico 668 ME202BB, SAGER NP6200, NP 6601862, NP8100, NP8300, NP8600, PC-M200, SAMSUNG SEN SPRO 500 series, SEN SPRO620, V20, V25
  • SMART TEC GreenNote, SYS-TECH Ranger l-Note, TATUNG TNB5500, TNB5600, TIGER Designote series, GT series, TJ TECHNOLO TekBook 822, TRIGEM: 1100DB, 210DB, Gemlite 1075, TROGON E12 series, WEDGE TECH PowerBook 5CD

Original Akku Bezeichnung:

  • 234960-001, 503430-501, 503468-001, 504030-027, 6012P, 90-0100-0020, BA-9250, BA9250, BAT-ST202S, CE-BL01, CEBL01, DR-202I, DSO002576, DSO002576-00, IP202, LIP9020B, NBP001197, NBP001197-00, NBP001254
  • NBP001254-00, NBP001276, NBP001276-00, NBP001280, NBP001280-00, NBP001285, NBP001285-00, SMP-202S, SMP2020D, SMP2020P, SMP202S, SSB-500EL, SSB-650ELS, SSB-830ELS, SSB-830ELS/E, SSB-950ELS, SSB-950ELS/E, SSB-T10CLS, SSB-T10CLS/E, SSB-V20CLS, SSB-V20CLS/E, SSB-V20KLS, SSB500EL, SSB650ELS, STD202S

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Laptop
Garantie:
6 Months
Dimension:
148,5x89x19,4 mm
Gewicht:
0.6460 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
10,80 Volt
Kapazität:
7800 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,09*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 80,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,03*
€ 134,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,31*
€ 128,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,27*
€ 116,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,80*
€ 108,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,09*
€ 95,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.