| |
|
| Artikel-Nr.: 492-1474 Herst.-Nr.: 23404 EAN/GTIN: 4006274234048 |
| |
|
| | |
| PROXXON 23404 Steckschlüsseleinsatz 10 mm Antrieb 1/2" PROXXON Nummer 23 404 Beschreibung: - Steckschlüsselgröße: 10mm
- Antrieb: 12,5mm (1/2")
- Profil: Sechskant
- Material: CrV-Stahl 31 CrV3
- geschmiedet
- Optimaler Oberflächenschutz: 2 x vernickelt und 1 x verchromt
- alle Steckschlüssel von PROXXON sind mit dem Driver System ausgestattet, bei dem der Antrieb nicht über die Ecken sondern über die Flanken erfolgt. Für hohe Kraftübertragung; Kanten und Muttern bleiben unberührt
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, PROXXON, Nuss, Nüsse, Nuß Einsatz Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,58* | € 3,77* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,59* | € 3,79* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,43* | € 3,85* | | | | Lager 492 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,72* | € 3,98* | | | | | | 9 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 2,94* | € 4,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|