Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3241 Mini Öler Ölnebelgerät Leitungsöler Automatischer Druckluftöler 12,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3241 Mini Öler Ölnebelgerät Leitungsöler Automatischer Druckluftöler 12,8mm
BGS 3241 Mini Öler Ölnebelgerät Leitungsöler Automatischer Druckluftöler 12,8mm
BGS 3241 Mini Öler Ölnebelgerät Leitungsöler Automatischer Druckluftöler 12,8mm
BGS 3241 Mini Öler Ölnebelgerät Leitungsöler Automatischer Druckluftöler 12,8mm
Artikel-Nr.:
     492-1623
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3241
EAN/GTIN:
     4026947032412
Suchbegriffe:
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Pneumatiköler
BGS 3241 Mini Öler Ölnebelgerät Automatischer Öler Druckluftöler - NEU

Beschreibung / Anwendungsbereiche:

  • zum Ölen sämtlicher Druckluftwerkzeuge (mit passendem Anschluß!)
  • zur Schmierung der inneren Bauteile von Druckluftwerkzeugen
  • Druckluftgeräte können nur durch die äußere Zufuhr von Öl geschmiert werden.Dies garantiert eine lange Lebensdauer
  • dieses Gerät kann an jedes Druckluftgerät angeschlossen (Anschlußgewinde beachten!) werden

Technische Daten:

  • max. Druck: 16 bar
  • Anschluß:
  • Aussengewinde: 12,8mm (1/4")
  • Innengewinde: 12,8mm (1/4")
  • Länge: 57mm
  • größer Durchmesser 34mm
  • Anschluß und Leitung: Messing
  • Schauglas: schlagfester Kunststoffer
  • zum Betrieb ist natürlich Luftöl notwendig - am besten gleich mitbestellen
Weitere Suchbegriffe: Schlauchanschluss, Ölnebelgerät, schlauchanschluss messing, druckluftöler, schlauchanschluss 1/4 zoll, BGS 3241 Mini Öler Ölnebelgerät Leitungsöler Automatischer Druckluftöler 12, 8mm (1/4" ) Automatischer Öler Ölnebeler Miniöler Leitungsöler 1/4" Schraubgewinde KFZ-Werkzeuge Druckluftwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 6,45*
€ 9,14*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,42*
€ 13,18*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.