Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2145 Satz Steckschlüssel Antrieb 6,3 mm (1/4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 2145 Satz Steckschlüssel Antrieb 6,3 mm (1/4")
BGS 2145 Satz Steckschlüssel Antrieb 6,3 mm (1/4")
Artikel-Nr.:
     492-19989
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2145
EAN/GTIN:
     4026947021454
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
BGS 2145 Satz Steckschlüssel Antrieb 6,3 mm (1/4")

Beschreibung:

  • ein perfekter Satz für die Werkstatt, Heim und Hobby
  • T-Profil-Einsätze ohne Bohrung
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl

Lieferumfang:

  • 1 x Adapter Außensechskant 6,3mm (1/4") x Außenvierkant 6,3mm (1/4")
  • 1 x Drehgriff
  • 2 x Verlängerungen: 50mm, 100mm
  • 1 x Kardangelenk
  • 1 x Gleitgriff
  • 1 x flexible Verlängerung
  • 1 x Umschaltknarre, feinverzahnt, 72 Zähne
  • 3 x L-Winkelschlüssel für Innensechskant 1,5 - 2 - 3mm
  • 6 x Bit-Einsätze T-Profil (für Torx) ohne Bohrung: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
  • 6 x Bit-Einsätze Innensechskant: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8mm
  • 3 x Bit-Einsätze Schlitz: 4 - 5,5 - 7mm
  • 3 x Bit-Einsätze Kreuzschlitz PH: PH1 - PH2 - PH3
  • 3 x Bit-Einsätze Kreuzschlitz PZ: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • 13 x Steckschlüssel-Einsätze "Super Lock", Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4"): SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, KFZ-Werkzeuge Werkzeug Knarrenkasten Steckschlüsselsatz Ratschenkasten Nusskasten Torx Vielzahn BGS 2145
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 46,79*
€ 62,00*
4 Tage
500
€ 4,90*
ab € 47,09*
€ 62,00*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 46,79* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
2141
ab € 34,07*
Ähnlich
BGS Technic
2146
ab € 46,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.