Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5618 Impact Nuss 18mm Antrieb 20mm (3/4") für Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5618 Impact Nuss 18mm Antrieb 20mm (3/4") für Schlagschrauber
BGS 5618 Impact Nuss 18mm Antrieb 20mm (3/4") für Schlagschrauber
Artikel-Nr.:
     492-21003
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5618
EAN/GTIN:
     4026947056180
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
BGS 5618 Impact Nuss 18mm Antrieb 20mm (3/4") für Schlagschrauber

Beschreibung:

  • für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet
  • mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring

technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Sechskant ProTorque
  • Antrieb: 20mmm (3/4")
  • Material Chrom-Molybdän-Stahl
  • Oberflächenvergütung Phosphatiert
  • Schlüsselweite: 18mm
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4" sw18, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz sw18, BGS 5618 Impact Nuss 18mm Antrieb 20mm (3/4") für Schlagschrauber Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") Knarre Ratsche Drehmomentschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 10,24*
€ 14,82*
6 Tage
137
€ 6,90*
ab € 10,20*
€ 14,82*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
5617
ab € 10,22*
Ähnlich
BGS Technic
5619
ab € 10,22*
Ähnlich
BGS Technic
5621
ab € 10,22*
Ähnlich
BGS Technic
5622
ab € 10,25*
Ähnlich
BGS Technic
5626
ab € 10,24*
Ähnlich
BGS Technic
5632
ab € 12,79*
Ähnlich
BGS Technic
5635
ab € 12,82*
Ähnlich
BGS Technic
5636
ab € 12,80*
Ähnlich
BGS Technic
5638
ab € 12,76*
Ähnlich
BGS Technic
5640
ab € 13,60*
Ähnlich
BGS Technic
5641
ab € 13,68*
Ähnlich
BGS Technic
5650
ab € 18,74*
Ähnlich
BGS Technic
5655
ab € 23,87*
Ähnlich
BGS Technic
5624
ab € 10,29*
Ähnlich
BGS Technic
5627
ab € 11,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.