Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5890 Impact Nuss 90mm Antrieb 25mm (1") für Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5890 Impact Nuss 90mm Antrieb 25mm (1") für Schlagschrauber
BGS 5890 Impact Nuss 90mm Antrieb 25mm (1") für Schlagschrauber
Artikel-Nr.:
     492-21300
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5890
EAN/GTIN:
     4026947058900
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
BGS 5890 Impact Nuss 90mm Antrieb 25mm (1") für Schlagschrauber

Beschreibung:

  • für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet
  • mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring

technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antrieb: 25mm (1")
  • Material Chrom-Molybdän-Stahl
  • Oberflächenvergütung Phosphatiert
  • Schlüsselweite: 90mm
  • Aussendurchmesser: Ø125mm
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1 zoll, sechskant steckschlüsseleinsatz, bgs kraftschraubereinsätze, BGS 5890 Impact Nuss 90mm Antrieb 25mm (1") für Schlagschrauber Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 25 mm (1") Knarre Ratsche Drehmomentschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 107,07*
€ 132,37*
4 Tage
60
Frei Haus
ab € 106,35*
€ 132,37*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
5830
ab € 16,16*
Ähnlich
BGS Technic
5832
ab € 17,12*
Ähnlich
BGS Technic
5833
ab € 17,05*
Ähnlich
BGS Technic
5834
ab € 17,03*
Ähnlich
BGS Technic
5835
ab € 16,98*
Ähnlich
BGS Technic
5836
ab € 16,99*
Ähnlich
BGS Technic
5838
ab € 17,92*
Ähnlich
BGS Technic
5839
ab € 17,88*
Ähnlich
BGS Technic
5841
ab € 17,92*
Ähnlich
BGS Technic
5846
ab € 22,07*
Ähnlich
BGS Technic
5850
ab € 24,83*
Ähnlich
BGS Technic
5855
ab € 29,72*
Ähnlich
BGS Technic
5856
ab € 37,65*
Ähnlich
BGS Technic
5865
ab € 39,45*
Ähnlich
BGS Technic
5875
ab € 57,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.