Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 23419 Steckschlüsseleinsatz / Nuss 20mm Antrieb 12,5mm (1/2')


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 23419 Steckschlüsseleinsatz / Nuss 20mm Antrieb 12,5mm (1/2')
PROXXON 23419 Steckschlüsseleinsatz / Nuss 20mm Antrieb 12,5mm (1/2')
PROXXON 23419 Steckschlüsseleinsatz / Nuss 20mm Antrieb 12,5mm (1/2')
Artikel-Nr.:
     492-2373
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23419
EAN/GTIN:
     4006274234192
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
PROXXON Nr. 23419 Steckschlüsseleinsatz 20 mm Antrieb 1/2" PROXXON Nummer 23 419

Beschreibung:

  • Steckschlüsselgröße: 20mm
  • Antrieb 12,5mm (1/2") Innenvierkant
  • Profil: Sechskant
  • Material: CrV-Stahl 31 CrV3
  • geschmiedet
  • Optimaler Oberflächenschutz: 2 x vernickelt und 1 x verchromt
  • alle Steckschlüssel von PROXXON sind mit dem Driver System ausgestattet, bei dem der Antrieb nicht über die Ecken sondern über die Flanken erfolgt. Für hohe Kraftübertragung; Kanten und Muttern bleiben unberührt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 4,62*
5 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 4,65*
9 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,95*
1
€ 6,90*
ab € 3,31*
€ 5,20*
Lager 492
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 3,70*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.