Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 91541 Satz Doppelratschengelenkschlüssel SW 8 - 19mm kalt geschmiedet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 91541 Satz Doppelratschengelenkschlüssel SW 8 - 19mm kalt geschmiedet
BGS DIY 91541 Satz Doppelratschengelenkschlüssel SW 8 - 19mm kalt geschmiedet
BGS DIY 91541 Satz Doppelratschengelenkschlüssel SW 8 - 19mm kalt geschmiedet
BGS DIY 91541 Satz Doppelratschengelenkschlüssel SW 8 - 19mm kalt geschmiedet
BGS DIY 91541 Satz Doppelratschengelenkschlüssel SW 8 - 19mm kalt geschmiedet
BGS DIY 91541 Satz Doppelratschengelenkschlüssel SW 8 - 19mm kalt geschmiedet
Artikel-Nr.:
     492-26393
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     91541
EAN/GTIN:
     4048769056759
Suchbegriffe:
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz
Ratschenringschlüssel-Satz
Ratschenschlüssel-Satz
BGS DIY 91541 Satz Doppelratschengelenkschlüssel SW 8 - 19mm kalt geschmiedet

Beschreibung:

  • extra lang
  • kalt geschmiedet
  • mit Gelenk, 90° stufenlos abwinkelbar
  • feinverzahnt mit 72 Zähnen
  • in Tetron-Rolltasche

Lieferumfang:

  • 1 x Doppel-Ratschen-Gelenkschlüssel, Abtriebsprofil: Zwölfkant, SW 8 x 9mm, Länge: 245mm
  • 1 x Doppel-Ratschen-Gelenkschlüssel, Abtriebsprofil: Zwölfkant, SW 10 x 11mm, Länge: 280mm
  • 1 x Doppel-Ratschen-Gelenkschlüssel, Abtriebsprofil: Zwölfkant, SW 12 x 13mm, Länge: 340mm
  • 1 x Doppel-Ratschen-Gelenkschlüssel, Abtriebsprofil: Zwölfkant, SW 14 x 15mm, Länge: 380mm
  • 1 x Doppel-Ratschen-Gelenkschlüssel, Abtriebsprofil: Zwölfkant, SW 16 x 18mm, Länge: 410mm
  • 1 x Doppel-Ratschen-Gelenkschlüssel, Abtriebsprofil: Zwölfkant, SW 17 x 19mm, Länge: 415mm
  • 3 x Adapter zur Aufnahme von Steckschlüssel-Einsätzen:
    • Antrieb Außensechskant 14mm - Abtrieb Außenvierkant 6,3mm (1/4")
    • Antrieb Außensechskant 14mm - Abtrieb Außenvierkant 10mm (3/8")
    • Antrieb Außensechskant 19mm - Abtrieb Außenvierkant 12,5mm (1/2")
  • 1 x Bit-Adapter, magnetisch, Antrieb 14mm, Abtrieb Sechskant 6,3mm (1/4")

Technische Daten:

  • Bruttogewicht: 1934g
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, poliert
  • Schlüsselweite: 8 - 19mm
  • Zähne: 72
Weitere Suchbegriffe: knarrenschlüssel-satz, BGS DIY 91541 Satz Doppelratschengelenkschlüssel SW 8 - 19mm kalt geschmiedet Doppel-Ratschen-Gelenkschlüssel Ratsche Knarre Gelenk Doppelratsche Gelenkschlüssel Doppelratschen-Doppel Ratschen Gelenkschlüssel Ratschenschlüssel Ratschengelenkschlüssel Doppelratschenschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 88,30*
€ 110,14*
5 Tage
78
Frei Haus
ab € 88,13*
€ 110,14*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 88,30* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.