| |
|
| Artikel-Nr.: 492-29295 Herst.-Nr.: 2147 EAN/GTIN: 4026947021478 |
| |
|
| | |
| BGS 2147 Satz Werkzeuge Steckschlüssel Antrieb 6,3mm (1/4") 53 teilig Beschreibung: - Steckschlüssel-Satz mit Antrieb 6,3mm (1/4")
- aus Chrom-Vanadium-Stahl
Lieferumfang: - 1 x Umschaltknarre, 72 Zähne, mit Einsatz-Schnelllöser
- 1 x Gleitgriff
- 1 x Kardangelenk
- 1 x Drehgriff, 150mm
- 2 x Verlängerungen 50 + 100mm
- 6 x Steckschlüssel-Einsätze, tief, Pro Torque®: SW 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm
- 3 x Bit-Einsätze Kreuzschlitz PH1 - PH2 - PH3
- 3 x Bit-Einsätze Schlitz 4 - 5,5 - 6,5m
- 6 x Bit-Einsätze Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8mm
- 6 x Bit-Einsätze T-Profil (für Torx) mit Bohrung T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- 13 x Steckschlüssel-Einsätze Pro Torque®: SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm
- 7 x Steckschlüssel-Einsätze E-Profil: SW E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
- 3 x Winkelschlüssel Innensechskant 1,5 - 2,0 - 2,5mm
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 49,28* | € 64,79* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 53,62* | € 70,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 53,62* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|