Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 70147 Satz Steckschlüsseleinsätze Sechskant extra lang Antrieb 6,3mm (1/4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 70147 Satz Steckschlüsseleinsätze Sechskant extra lang Antrieb 6,3mm (1/4")
BGS 70147 Satz Steckschlüsseleinsätze Sechskant extra lang Antrieb 6,3mm (1/4")
BGS 70147 Satz Steckschlüsseleinsätze Sechskant extra lang Antrieb 6,3mm (1/4")
BGS 70147 Satz Steckschlüsseleinsätze Sechskant extra lang Antrieb 6,3mm (1/4")
BGS 70147 Satz Steckschlüsseleinsätze Sechskant extra lang Antrieb 6,3mm (1/4")
BGS 70147 Satz Steckschlüsseleinsätze Sechskant extra lang Antrieb 6,3mm (1/4")
BGS 70147 Satz Steckschlüsseleinsätze Sechskant extra lang Antrieb 6,3mm (1/4")
BGS 70147 Satz Steckschlüsseleinsätze Sechskant extra lang Antrieb 6,3mm (1/4")
BGS 70147 Satz Steckschlüsseleinsätze Sechskant extra lang Antrieb 6,3mm (1/4")
Artikel-Nr.:
     492-30640
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70147
EAN/GTIN:
     4048769058036
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
BGS 70147 Satz Steckschlüsseleinsätze Sechskant extra lang Antrieb 6,3mm (1/4") SW 5,5 - 19mm für Bohrmaschinen 

Beschreibung:

 
  • Steckschlüsseleinsätze für beschädigungsfreies Ein- und Ausdrehen von metrischen Sechskantschrauben
  • zur Verwendung mit Bohrmaschinen und Akkuschraubern
  • mit starkem Dauermagneten für das einfache Ansetzen von Schrauben
  • extra lange Ausführung
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Lieferumfang:

  • 1 x Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, extra lang für Bohrmaschinen Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4") SW 5,5mm, Außendurchmesser Ø 10,5mm
  • 1 x Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, extra lang für Bohrmaschinen Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4") SW 6mm, Außendurchmesser Ø 10,5mm
  • 1 x Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, extra lang für Bohrmaschinen Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4") SW 7mm, Außendurchmesser Ø 10,5mm
  • 1 x Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, extra lang für Bohrmaschinen Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4") SW 8mm, Außendurchmesser Ø 12mm
  • 1 x Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, extra lang für Bohrmaschinen Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4") SW 9mm, Außendurchmesser Ø 12,9mm
  • 1 x Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, extra lang für Bohrmaschinen Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4") SW 10mm, Außendurchmesser Ø 14mm
  • 1 x Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, extra lang für Bohrmaschinen Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4") SW 11mm, Außendurchmesser Ø 17mm
  • 1 x Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, extra lang für Bohrmaschinen Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4") SW 12mm, Außendurchmesser Ø 18,1mm
  • 1 x Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, extra lang für Bohrmaschinen Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4") SW 13mm, Außendurchmesser Ø 19mm
  • 1 x Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, extra lang für Bohrmaschinen Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4") SW 14mm, Außendurchmesser Ø 20mm
  • 1 x Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, extra lang für Bohrmaschinen Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4") SW 15mm, Außendurchmesser Ø 20mm
  • 1 x Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, extra lang für Bohrmaschinen | Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4") SW 16mm, Außendurchmesser Ø 21,7mm
  • 1 x Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, extra lang für Bohrmaschinen Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4") SW 17mm, Außendurchmesser Ø 24mm
  • 1 x Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, extra lang für Bohrmaschinen Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4") SW 18mm, Außendurchmesser Ø 26mm
  • 1 x Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, extra lang für Bohrmaschinen Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4") SW 19mm, Außendurchmesser Ø 26mm

Technische Daten:

  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
  • Antriebsprofil: Außensechskant
  • Eintauchtiefe (innen): 32,5mm +/- 0,5mm
  • Länge: 150mm
  • Klingenlänge: 100mm
  • Bruttogewicht: 1798g
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4" knarrenkasten bgs, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, BGS 70147 Satz Steckschlüsseleinsätze Sechskant extra lang Antrieb 6, 3mm (1/4") SW 5, 5 - 19mm für Bohrmaschinen Akkuschrauber Steckschlüsseleinsatz Nuss Nüsse metrische Sechskantschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 49,47*
€ 65,94*
4 Tage
293
€ 4,90*
ab € 49,70*
€ 65,94*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 49,47* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.