Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 74224 Hakenschlüssel mit Zapfen für Schlüsselweiten von 155 - 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 74224 Hakenschlüssel mit Zapfen für Schlüsselweiten von 155 - 165mm
BGS 74224 Hakenschlüssel mit Zapfen für Schlüsselweiten von 155 - 165mm
BGS 74224 Hakenschlüssel mit Zapfen für Schlüsselweiten von 155 - 165mm
Artikel-Nr.:
     492-31897
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     74224
EAN/GTIN:
     4048769079109
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
hakenschlüssel mit zapfen
hakenschlüssel
BGS 74224 Hakenschlüssel mit Zapfen für Schlüsselweiten von 155 - 165mm

Beschreibung:

    • zur sicheren und beschädigungsfreien Demontage und Montage von Kreuzlochmuttern
    • geeignet für Kreuzlochmuttern (DIN 1816) am Motorrad oder Fahrrad
    • liegt gut in der Hand und bietet auch bei öligen Händen einen sicheren Griff
    • abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung
    • für Muttern mit Außendurchmesser von 155 bis 165mm
    • in Anlehnung an DIN 1810 Form B
    • mit Aufhängeloch
    • Zapfendurchmesser: 8mm

    Technische Daten:

    • Bruttogewicht: 1318g
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Oberflächenvergütung: Phosphatiert
      Weitere Suchbegriffe: BGS 74224 Hakenschlüssel mit Zapfen für Schlüsselweiten von 155 - 165mm Nutmutternschlüssel Zapfenschlüssel Demontage Montage Kreuzlochmuttern Motorrad Fahrrad Nutmuttern Form B Haken Zapfen Schlüssel
      Angebote (2)
      Lagerstand
      Versand
      Staffelpreis
      Einzelpreis
      ^
      Lager 492
      unbekannt
      € 5,95*
      ab € 48,69*
      € 63,35*
      4 Tage
      34
      € 4,90*
      ab € 48,60*
      € 63,35*
      Preise: Lager 492
      Bestellmenge
      Netto
      Brutto
      Einheit
      1 Stück
      € 63,35*
      € 75,39
      pro Stück
      ab 2 Stück
      € 62,53*
      € 74,41
      pro Stück
      ab 5 Stück
      € 59,63*
      € 70,96
      pro Stück
      ab 10 Stück
      € 57,80*
      € 68,78
      pro Stück
      ab 20 Stück
      € 56,31*
      € 67,01
      pro Stück
      ab 3000 Stück
      € 48,69*
      € 57,94
      pro Stück
      Lagerstand: Lager 492
      Versand: Lager 492
      Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
      Bestellwert
      Versand
      ab € 0,00*
      € 5,95*
      ab € 170,00*
      Frei Haus
      Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
      Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
      Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
      Warenzustand:unbenutzt
      Rücksendekosten:trägt der Kunde
      Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
      Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
      Alternative Artikel
      Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
      Art
      Bild
      Artikel
      Hersteller/-Nr.
      Preis
      Ähnlich
      BGS Technic
      74209
      ab € 8,59*
      Ähnlich
      BGS Technic
      74210
      ab € 8,59*
      Ähnlich
      BGS Technic
      74211
      ab € 9,44*
      Ähnlich
      BGS Technic
      74212
      ab € 9,43*
      Ähnlich
      BGS Technic
      74213
      ab € 10,27*
      Ähnlich
      BGS Technic
      74214
      ab € 10,27*
      Ähnlich
      BGS Technic
      74215
      ab € 12,81*
      Ähnlich
      BGS Technic
      74216
      ab € 12,81*
      Ähnlich
      BGS Technic
      74217
      ab € 17,06*
      Ähnlich
      BGS Technic
      74218
      ab € 17,03*
      Ähnlich
      BGS Technic
      74219
      ab € 22,94*
      Ähnlich
      BGS Technic
      74220
      ab € 23,02*
      Ähnlich
      BGS Technic
      74221
      ab € 33,25*
      Ähnlich
      BGS Technic
      74222
      ab € 33,10*
      Ähnlich
      BGS Technic
      74223
      ab € 47,63*
      Weitere Artikel anzeigen.
      * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
      UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
      Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.